Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2100-85 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2100-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2100-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2100-85 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00093851
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2100-85
EAN/GTIN:
     4014486099805
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
85
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.100
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.100
Zähne (Z):
150
UNSPSC131:
26111802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 232,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,79*
€ 233,80*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 209,501*
€ 241,171*
Frei Haus
ab € 253,99*
€ 290,08*
Frei Haus
ab € 322,26*
€ 389,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,171*
€ 286,993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,691*
€ 284,042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,571*
€ 270,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,861*
€ 265,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,501*
€ 249,306
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.