Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D8M-2000-30 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00093441
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D8M-2000-30
EAN/GTIN:
     4014486429442
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt OMEGA D Zahnriemen, doppelt verzahnt, Profil D8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Breite in mm:
30
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
7,73
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt
Länge in mm:
2.000
Profil:
D8M
Teilung in mm:
8
Wirklänge in mm:
2.000
Zähne (Z):
250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 189,53*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 190,47*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 165,5804*
€ 198,0804*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,79*
€ 242,30*
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 247,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,0804*
€ 235,7157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,6904*
€ 235,2516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,9404*
€ 222,4591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,0504*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,5804*
€ 197,0407
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.