Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-187-100 optibelt Doppelzahnriemen ZR D wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00093345
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     DL-187-100
EAN/GTIN:
     4014486011821
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt ZR D Doppelzahnriemen, Profil DL. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR D
Breite in mm:
25,4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4,57
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt, zöllig
Länge in mm:
476,25
Profil:
DL
Teilung in mm:
9,525
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
476,25
Zähne (Z):
50
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 37,34*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 41,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,24*
€ 52,51*
1
€ 3,19*
ab € 40,53*
€ 53,39*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.