Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXH-1800-500 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXH-1800-500 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
XXH-1800-500 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00093318
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XXH-1800-500
EAN/GTIN:
     4014486095418
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XXH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
127
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
15,7
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
4.572
Profil:
XXH
Teilung in mm:
31,75
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
4.572
Zähne (Z):
144
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,25*
€ 1.241,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,32*
€ 1.260,48*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1.168,0876*
€ 1.260,4976*
Frei Haus
ab € 1.413,59*
€ 1.518,97*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,4976*
€ 1.499,9921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,6176*
€ 1.488,2349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,3376*
€ 1.446,2517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,6776*
€ 1.418,0963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,0876*
€ 1.390,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.