Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-1250-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-1250-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-1250-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00091985
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     H-1250-100
EAN/GTIN:
     4014486005363
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
25,4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
3.175
Profil:
H
Teilung in mm:
12,7
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
3.175
Zähne (Z):
250
Winkel:
40°
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 51,67*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 39,9857*
€ 51,8957*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,59*
€ 54,22*
€ 3,19*
ab € 48,39*
€ 62,07*
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,8957*
€ 61,7559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,1957*
€ 60,9229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,4357*
€ 56,4485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,4957*
€ 55,3299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,9057*
€ 53,4378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,9857*
€ 47,583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.