Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D8M-1200-20 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00091933
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D8M-1200-20
EAN/GTIN:
     4014486429312
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Optibelt OMEGA D Zahnriemen, doppelt verzahnt, Profil D8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Breite in mm:
20
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
7,73
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt
Länge in mm:
1.200
Profil:
D8M
Teilung in mm:
8
Wirklänge in mm:
1.200
Zähne (Z):
150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 87,98*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 72,654*
€ 89,804*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,71*
€ 109,08*
1
€ 3,19*
ab € 90,16*
€ 110,76*
1
€ 5,90*
ab € 87,28*
€ 120,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,804*
€ 106,867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,264*
€ 106,224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,354*
€ 101,571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,684*
€ 94,824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,654*
€ 86,458
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.