Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11M-950-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00091899
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     11M-950-WR La
EAN/GTIN:
     4014486097122
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelkeilriemen 11m 950
weitwinkelriemen 11m
Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 11M.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
950
Baureihe:
optibelt WR
Breite in mm:
11
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
7
Kurzbezeichnung:
Weitwinkelriemen
Profil:
11M
Werkstoff:
Polyurethan mit Polyester-Zugstrang
Winkel:
60°
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 61,66*
1
€ 5,90*
ab € 40,07*
€ 64,50*
1
€ 3,19*
ab € 57,68*
€ 75,19*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 115,89*
€ 144,84*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.