Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11M-1250-WR La optibelt Weitwinkelriemen WR aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00091868
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     11M-1250-WR La
EAN/GTIN:
     4014486097221
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelriemen 11m
Optibelt WR Weitwinkelriemen aus Polyurethan, Winkel 60°, Profil 11M.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.250
Baureihe:
optibelt WR
Breite in mm:
11
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
7
Kurzbezeichnung:
Weitwinkelriemen
Profil:
11M
Werkstoff:
Polyurethan mit Polyester-Zugstrang
Winkel:
60°
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 66,98*
1
€ 5,90*
ab € 46,97*
€ 70,02*
1
€ 3,19*
ab € 67,67*
€ 85,86*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 134,80*
€ 167,95*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.