| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00091858 Herst.-Nr.: 14M-1190-85 EAN/GTIN: 4014486097931 |
| |
|
| | |
| Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt OMEGA | Breite in mm: | 85 | eClass51: | 23170205 | eClass61: | 23170205 | eClass71: | 23170205 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +100°C | Höhe in mm: | 9,5 | Kurzbezeichnung: | Zahnriemen, metrisch | Länge in mm: | 1.190 | Profil: | 14M | Teilung in mm: | 14 | Werkstoff: | Chloropren mit Glasfaserzugstrang | Wirklänge in mm: | 1.190 | Zähne (Z): | 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,52* | € 172,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 144,39* | € 173,67* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 148,2152* | € 178,8352* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,44* | € 222,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,86* | € 295,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|