Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-1100-075 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-1100-075 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-1100-075 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00091753
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     H-1100-075
EAN/GTIN:
     4014486005295
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
19,05
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
2.794
Profil:
H
Teilung in mm:
12,7
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.794
Zähne (Z):
220
Winkel:
40°
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,51*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 26,9794*
€ 35,6794*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,78*
€ 38,52*
€ 3,19*
ab € 32,60*
€ 42,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 54,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,6794*
€ 42,4585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,7894*
€ 41,3994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,9594*
€ 38,0317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,4294*
€ 37,401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,4894*
€ 35,0924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,9794*
€ 32,1055
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.