| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00090195 Herst.-Nr.: GE10-FW EAN/GTIN: 4012802531176 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 22 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,28* | € 23,82* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,67* | € 28,34* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,869* | € 31,169* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,94* | € 31,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,28* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,869* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|