| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086995 Herst.-Nr.: 29256 EAN/GTIN: 7316576609619 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 292.., Massivkäfig aus Messing oder Stahl. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 380 | Baureihe: | 292.. | Breite in mm: | 60 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 280 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.931,97* | € 4.030,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.951,72* | € 4.050,05* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.387,69* | € 4.531,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.390,81* | € 4.589,80* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 4.900,1378* | € 4.999,3978* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|