| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086359 Herst.-Nr.: AXK 1528 EAN/GTIN: 7316570820003 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadelkränze, Baureihe AXK.., einseitig wirkend. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 28 | Baureihe: | AXK.. | Breite in mm: | 2 | eClass51: | 23051102 | eClass61: | 23051102 | eClass71: | 23051102 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Nadelkranz | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 1,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,59* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,82* | € 2,66* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,9204* | € 2,7704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|