Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM-4470-4 GATES Keilrippenriemen, Micro-V, Profil PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00084079
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     PM-4470-4
EAN/GTIN:
     5414465526930
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenband, Micro-V®, Profil PL, mit hochflexiblen und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen.
Weitere Informationen:
Baureihe:
GATES MICRO-V
DIN-Norm:
DIN 7867/ISO 9982
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Höhe in mm:
12,7
Kurzbezeichnung:
Rippenband
Profil:
PM
Rippen:
4
Teilung in mm:
9,4
Werkstoff:
PES
Wirklänge in mm:
4.470
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 343,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 345,65*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 363,323*
€ 428,383*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,383*
€ 509,776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,333*
€ 500,196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,743*
€ 463,794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,363*
€ 447,872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,323*
€ 432,354
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.