Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14MGT-2240-37/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00083902
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     14MGT-2240-37/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232592
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 14MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
37
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
10,2
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.240
Profil:
14MGT
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.240
Zähne (Z):
160
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,37*
€ 586,74*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,71*
€ 589,40*
Frei Haus
ab € 516,73*
€ 593,34*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 684,6632*
€ 752,8632*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,8632*
€ 895,9072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,4132*
€ 887,0417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,7732*
€ 858,9101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,8432*
€ 839,9534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,6632*
€ 814,7492
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.