Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-2 NP CL (TS) Federverschlussglied, gerade, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF06B-2 NP CL (TS) Federverschlussglied, gerade, vernickelt
RF06B-2 NP CL (TS) Federverschlussglied, gerade, vernickelt
RF06B-2 NP CL (TS) Federverschlussglied, gerade, vernickelt
Artikel-Nr.:
     2302-A00080421
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-2 NP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472017618
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Verschlussglied, vernickelt, für Rollenkette duple x/zweifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,27
Bolzenlänge (L1) in mm:
11,2
Bolzenlänge (L2) in mm:
12,8
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kettenabstand (pt) in mm:
10,24
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied, vernickelt
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Werkstoff:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2743*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4243*
€ 7,6449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0243*
€ 7,1689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8443*
€ 6,9547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5643*
€ 6,6215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3343*
€ 6,3478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2743*
€ 5,0864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.