Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF06B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
RF06B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
RF06B-1 SS CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, Niro, simplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00080418
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-1 SS CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472015362
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied
Verbindungsglieder mit Feder, mit geraden Laschen, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP E
Baureihe:
BS-SS Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,28
Bolzenlänge (L) in mm:
15,45
Bolzenlänge (L1) in mm:
6,5
Bolzenlänge (L2) in mm:
7,25
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170405
eClass61:
23170405
eClass71:
23170405
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kurzbezeichnung:
Kettenglied mit Feder, gerade, VA
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Werkstoff:
Edelstahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,75*
3 Tage
70
1
€ 7,60*
ab € 4,10*
€ 6,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 4,4501*
€ 6,5301*
2 Tage
83
1
€ 18,00*
ab € 6,01*
€ 6,57*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5301*
€ 7,7708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2101*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9801*
€ 7,1163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7501*
€ 6,8426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4601*
€ 6,4975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4501*
€ 5,2956
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.