Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS 20 TSUBAKI Freilauf TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00078837
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     TSS 20
EAN/GTIN:
     8718472212082
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Freiläufe der Baureihe TSS sind für Installationen mit Presspassungen konstruiert. Die Außenabmessungen sind die gleichen wie bei den Kugellagern des Typs 62.. . Das Design sorgt für eine einfache Installation, wobei allerdings die Verwendung von Lagern erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
TSS..
Breite in mm:
14
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Freilauf TSS
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 70,6544*
€ 90,7144*
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 116,94*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,7144*
€ 107,9501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,6244*
€ 106,653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,5544*
€ 104,1897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,0844*
€ 97,6804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,6544*
€ 84,0787
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.