Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFS 50 TSUBAKI Freilauf TFS, mit 2 Nuten am Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00078784
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     TFS 50
EAN/GTIN:
     8718472212426
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Freiläufe der Baureihe TFS sind für Installationen mit Presspassungen konstruiert. Die Außenabmessungen sind die gleichen wie bei den Kugellagern des Typs 63**. TFS-Freiläufe haben zwei senkrechte Passfedernuten auf den Außenringen. Die Verwendung von Lagern ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
TFS..
Breite in mm:
40
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
50
Kurzbezeichnung:
Freilauf TFS
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 263,3524*
€ 327,7324*
Frei Haus
ab € 485,22*
€ 573,38*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,7324*
€ 390,0016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,9824*
€ 379,5891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,5724*
€ 350,5412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,4924*
€ 334,976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,3524*
€ 313,3894
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.