Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB 17 TSUBAKI Klemmkörperfreilauf BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=40mm, 7000N, 3700N, 43Nm
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=40mm, 7000N, 3700N, 43Nm
Artikel-Nr.:
     2302-A00074871
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Freilauf Baureihe BB - Kugellagerfreilauf mit integriertem Klemmkörper (Maße nach Kugellagerreihe 62).
Weitere Informationen:
Baureihe:
BB
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
17
Kurzbezeichnung:
Freilauf BB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 26,0532*
€ 36,5132*
€ 8,95*
ab € 29,78*
€ 43,19*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,5132*
€ 43,4507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,7932*
€ 42,5939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,2132*
€ 39,5237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2132*
€ 38,3337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8532*
€ 36,7153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,0532*
€ 31,0033
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.