Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB 15 TSUBAKI Klemmkörperfreilauf BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=35mm, 5950N, 3230N, 29Nm
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=35mm, 5950N, 3230N, 29Nm
Artikel-Nr.:
     2302-A00074870
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Freilauf Baureihe BB - Kugellagerfreilauf mit integriertem Klemmkörper (Maße nach Kugellagerreihe 62).
Weitere Informationen:
Baureihe:
BB
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
15
Kurzbezeichnung:
Freilauf BB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 27,753*
€ 39,273*
€ 8,95*
ab € 31,82*
€ 45,65*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,273*
€ 46,735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,983*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,473*
€ 42,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,873*
€ 41,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,353*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,753*
€ 33,026
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.