Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB 20-1K-K TSUBAKI Klemmkörperfreilauf BB..1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=47mm, 8500N, 4900N, 61Nm
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB-1K-K, D.=47mm, 8500N, 4900N, 61Nm
Artikel-Nr.:
     2302-A00061864
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB 20-1K-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Freilauf Baureihe B..1K-K - Kugellagerfreilauf mit integriertem Klemmkörper (Maße nach Kugellagerreihe 62). Innenringnuten für Freilauf der Serie 1K-K Klemmkörper enthalten.
Weitere Informationen:
Baureihe:
BB..1K-K
eClass51:
23052101
eClass61:
23052190
eClass71:
23052190
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Freilauf BB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 37,2144*
€ 50,4544*
€ 8,95*
ab € 42,93*
€ 58,74*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,4544*
€ 60,0407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,0044*
€ 58,3152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,2144*
€ 56,1851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,3244*
€ 55,126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,2844*
€ 51,5084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,2144*
€ 44,2851
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.