| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061184 Herst.-Nr.: OKS 1133 500g Dose EAN/GTIN: 4038127402779 |
| | |
|
| | |
| OKS 1133 ist ein Tieftemperatur-Silikonfett. ▪ Hohe Wirksamkeit durch optimale Formulierung ▪ Weiter Temperaturbereich mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ▪ Alterungsbeständig, insbesondere bei tiefen Temperaturen ▪ Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie anderen Maschinenelementen bei mittleren Drehzahlen oder Gleitgeschwindigkeiten in einem breiten Temperaturbereich, z.B. Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen sowie Telekommunikations- und Navigationsanlagen unter arktischen Bedingungen, Bodenzüge und Bremsmechanik in Luftfahrzeugen, Gleitteile in Schockgefrieranlagen, usw. ▪ Schmierfett für Kunststoff/Kunststoff- sowie Kunststoff/Metallpaarungen und Elastomeren ▪ Für Kunststoffgleitbeläge Brückenauflagern sowie als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -73°C bis +200°C | Farbe: | beige | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 500 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | Tieftemperatur-Silikonfett | NLGI-Klasse: | 2 | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 82,27* | € 99,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,25* | € 100,82* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,686* | € 102,536* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,14* | € 104,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,37* | € 132,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,17138* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|