Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 52x68x8 WAS FKM BRAUN Wellendichtring mit Staublippe Form AS, Viton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 52x68x8 WAS FKM BRAUN Wellendichtring mit Staublippe Form AS, Viton
WDR 52x68x8 WAS FKM BRAUN Wellendichtring mit Staublippe Form AS, Viton
Artikel-Nr.:
     2302-A00058237
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 52x68x8 WAS FKM BRAUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radialwellendichtring 52x68x8
radial wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten metallischen Versteifungsring und einer federgespannten Dichtlippe. Der Wellendichtring Bauform AS hat zusätzlich eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall von außen. Der Elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung und bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen. Eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien ist gegeben. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung, eine hohe Funktionssicherheit, eine geringe Reibung sowie eine einfache Montage. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 52 mm • Außendurchmesser: 68 mm • Breite: 8 mm • Bauform: AS • Werkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Bauform:
AS
Breite in mm:
8
Innendurchmesser in mm:
52
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
FKM
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring fkm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.