Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 25x40x7 WB NBR Wellendichtring Form B, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 25x40x7 WB NBR Wellendichtring Form B, NBR
WDR 25x40x7 WB NBR Wellendichtring Form B, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00057111
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 25x40x7 WB NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform B/BS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer federgespannten Dichtlippe aus Gummi. Der Wellendichtring Bauform BS hat zusätzlich eine Schutzlippe zur Bodenseite gegen Schmutzanfall von außen. Die Bauform B hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen. Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine bessere Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung erforderlich oder eine zusätzliche Dichtlackbeschichtung auf dem metallischen Außenmantel. Merkmale des Wellendichtrings sind eine gute Dichtwirkung (bei gasförmigen und dünnflüssigen Medien eingeschränkte Abdichtung, eine hohe Funktionssicherheit, ein fester und exakter Sitz durch Metallgehäuse, eine geringe Reibung, eine gute Wärmeableitung sowie eine einfache Montage. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 25 mm • Außendurchmesser: 40 mm • Breite: 7 mm • Bauform: B • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
40
Bauform:
B
Breite in mm:
7
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.