Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS 8 X 14 X 1,2 Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS 8 X 14 X 1,2 Stützscheibe DIN 988
SS 8 X 14 X 1,2 Stützscheibe DIN 988
Artikel-Nr.:
     2302-A00054600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SS 8 X 14 X 1,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheiben DIN 988, Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
14
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23090101
eClass61:
23090101
eClass71:
23090101
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Stützscheibe DIN 988
Stärke in mm:
1,2
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31161807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02832*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04742*
€ 0,05643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04642*
€ 0,05524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04352*
€ 0,05179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04042*
€ 0,0481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03892*
€ 0,04631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02832*
€ 0,0337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.