Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS 70 X 90 X 3,5 Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS 70 X 90 X 3,5 Stützscheibe DIN 988
SS 70 X 90 X 3,5 Stützscheibe DIN 988
Artikel-Nr.:
     2302-A00054598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SS 70 X 90 X 3,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheiben DIN 988, Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23090101
eClass61:
23090101
eClass71:
23090101
Innendurchmesser in mm:
70
Kurzbezeichnung:
Stützscheibe DIN 988
Stärke in mm:
3,5
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74478*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66478*
€ 3,17109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45478*
€ 2,92119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36478*
€ 2,81409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25478*
€ 2,68319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15478*
€ 2,56419
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74478*
€ 2,07629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.