Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 988
>
Artikel
SS 65 X 85 X 3,5 Stützscheibe DIN 988
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2302-A00054597
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SS 65 X 85 X 3,5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheiben DIN 988, Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
85
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23090101
eClass61:
23090101
eClass71:
23090101
Innendurchmesser in mm:
65
Kurzbezeichnung:
Stützscheibe DIN 988
Stärke in mm:
3,5
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31161807
... >
Lager 2302
>
DIN- und Normteile
>
Pass- und Stützscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Stützscheibe
,
s 65x85x3,5mm din 988
,
din 988
,
din 988 stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74478*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66478*
€ 3,17109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45478*
€ 2,92119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36478*
€ 2,81409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25478*
€ 2,68319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17478*
€ 2,58799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74478*
€ 2,07629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen