Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS 60 X 75 X 3,0 Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS 60 X 75 X 3,0 Stützscheibe DIN 988
SS 60 X 75 X 3,0 Stützscheibe DIN 988
Artikel-Nr.:
     2302-A00054595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SS 60 X 75 X 3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheiben DIN 988, Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
75
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23090101
eClass61:
23090101
eClass71:
23090101
Innendurchmesser in mm:
60
Kurzbezeichnung:
Stützscheibe DIN 988
Stärke in mm:
3
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31161807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9592*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5292*
€ 1,81975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3792*
€ 1,64125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2692*
€ 1,51035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2292*
€ 1,46275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1792*
€ 1,40325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9592*
€ 1,14145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.