Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS 55 X 68 X 3,0 Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS 55 X 68 X 3,0 Stützscheibe DIN 988
SS 55 X 68 X 3,0 Stützscheibe DIN 988
Artikel-Nr.:
     2302-A00054591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SS 55 X 68 X 3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheiben DIN 988, Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23090101
eClass61:
23090101
eClass71:
23090101
Innendurchmesser in mm:
55
Kurzbezeichnung:
Stützscheibe DIN 988
Stärke in mm:
3
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31161807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7854*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2754*
€ 1,51773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0554*
€ 1,25593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0154*
€ 1,20833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9754*
€ 1,16073
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.