| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00053765 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: JK 72 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| K-Sicherungsringe DIN 984 JK für Bohrungen, Werkstoff: Federstahl. K-Ringe besitzen am Umfang gleichmäßig verteilt mehrere Lappen. Die Kontur des eigentlichen Ringes entspricht der des Ringes DIN 471/472. K-Ringe eignen sich für den überdeckten Einbau. • Axiale Festlegung in Bohrungen • Festlegung von Maschinenteilen mit großen Kantenabständen, Fasen oder Abrundungen • Distanzierung von Rohren in Wärmetauschern Weitere Informationen: | | Baureihe: | JK | DIN-Norm: | DIN 984 | eClass51: | 23090303 | eClass61: | 23090303 | eClass71: | 23090303 | Kurzbezeichnung: | K-Sicherungsring DIN 984 JK | Nenndurchmesser in mm: | 72 | Stärke in mm: | 2,5 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Bohrungs-Sicherungsring DIN 472, Bohrungssicherungsring DIN 472, DIN 472, DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring, DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, DIN 984, Sicherungsring DIN 984, Sicherungsring mit Lappen, din 471 federstahl, din 984, sicherungsring din 472 72mm |
| | |
| |