Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 55 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 55 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
A 55 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
Artikel-Nr.:
     2302-A00052926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A 55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe A für Wellen DIN 471, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung an Wellen • Maschinenbau • Fahrzeugbau • Getriebebau • Elektrotechnik • Feinwerktechnik • Apparatebau
Weitere Informationen:
Baureihe:
A
DIN-Norm:
DIN 471
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
Sicherungsring DIN 471 A
Nenndurchmesser in mm:
55
Stärke in mm:
2
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29442*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48442*
€ 0,57646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42442*
€ 0,50506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41442*
€ 0,49316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37442*
€ 0,44556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35442*
€ 0,42176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29442*
€ 0,35036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.