Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 540 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 540 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
A 540 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
Artikel-Nr.:
     2302-A00052925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A 540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe A für Wellen DIN 471, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung an Wellen • Maschinenbau • Fahrzeugbau • Getriebebau • Elektrotechnik • Feinwerktechnik • Apparatebau
Weitere Informationen:
Baureihe:
A
DIN-Norm:
DIN 471
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
Sicherungsring DIN 471 A
Nenndurchmesser in mm:
540
Stärke in mm:
8
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,61362*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,38362*
€ 613,30651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,83362*
€ 610,27201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,78362*
€ 582,84251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,05362*
€ 565,31381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,61362*
€ 527,90021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.