Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 10 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 10 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
A 10 Sicherungsring DIN 471 A für Wellen, Federstahl
Artikel-Nr.:
     2302-A00052770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsringe A für Wellen DIN 471, Werkstoff: Federstahl. • Axiale Festlegung an Wellen • Maschinenbau • Fahrzeugbau • Getriebebau • Elektrotechnik • Feinwerktechnik • Apparatebau
Weitere Informationen:
Baureihe:
A
DIN-Norm:
DIN 471
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
Sicherungsring DIN 471 A
Nenndurchmesser in mm:
10
Stärke in mm:
1
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0156*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.