Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA-932 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPA-932 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
XPA-932 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
Artikel-Nr.:
     2302-A00048849
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA-932 Lw XEP
EAN/GTIN:
     4044978160058
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Optibelt SUPER XE-POWER PRO Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPA. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
950
Baureihe:
opibelt XE-POWER PRP
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
887
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPA
Profilbreite in mm:
12,7
Profilhöhe in mm:
10
Wirklänge in mm:
932
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 9,34*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,61*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,04*
1
€ 3,19*
ab € 7,80*
€ 11,08*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.