| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00048844 Herst.-Nr.: XPA-850 Lp XEP EAN/GTIN: 4014486258752 |
| |
|
| | |
| Optibelt SUPER XE-POWER PRO Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPA. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Aussenlänge in mm: | 868 | Baureihe: | opibelt XE-POWER PRP | Breite in mm: | 12,7 | DIN-Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +120°C | Höhe in mm: | 10 | Innenlänge in mm: | 805 | Kurzbezeichnung: | Schmalkeilriemen | Profil: | XPA | Profilbreite in mm: | 12,7 | Profilhöhe in mm: | 10 | Wirklänge in mm: | 850 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 8,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,89* | € 11,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 14,88* | € 21,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|