Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA-2120 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPA-2120 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
XPA-2120 Lw XEP optibelt Schmalkeilriemen SUPER XE-POWER PRO
Artikel-Nr.:
     2302-A00048819
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA-2120 Lw XEP
EAN/GTIN:
     4014486259254
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Optibelt SUPER XE-POWER PRO Hochleistungs-Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 und RMA/MPTA, Profil XPA. Der optibelt SUPER XE-POWER PRO ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen. • Rückenrollentauglich • M=S ungemessen, satzverwendbar • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S • Temperaturbereich -40°C bis +120°C • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten • Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.138
Baureihe:
opibelt XE-POWER PRP
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 / RMA/MPTA
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
2.075
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPA
Profilbreite in mm:
12,7
Profilhöhe in mm:
10
Wirklänge in mm:
2.120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,48*
€ 26,67*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.