Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-4250 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-4250 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
SPA-4250 Lw optibelt Schmalkeilriemen SK
Artikel-Nr.:
     2302-A00047222
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-4250 Lw
EAN/GTIN:
     4014486204209
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
4.268
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
4.205
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Profilbreite in mm:
12,7
Profilhöhe in mm:
10
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
4.250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 25,655*
€ 36,145*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,46*
€ 65,41*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,145*
€ 43,013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,815*
€ 42,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,015*
€ 39,288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,355*
€ 38,502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,605*
€ 36,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,655*
€ 30,529
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.