Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/13-560 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A/13-560 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
A/13-560 Li optibelt Klassische Keilriemen VB DIN 2215/ISO4184
Artikel-Nr.:
     2302-A00043627
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A/13-560 Li
EAN/GTIN:
     4014486032536
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Optibelt VB klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184, Profil A/13. Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. Optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben. • hervorragende Betriebssicherheit • optimale Laufeigenschaften • gleichmäßige Leistungsübertragung • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe • vielfältige Sonderausführungen • universelle Einsatzmöglichkeiten • Biegewilliger als Schmalkeilrimen • Temperaturbereich -30°C bis +90°C • Elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ummantelt
Aussenlänge in mm:
610
Baureihe:
optibelt VB
Breite in mm:
13
DIN-Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis + 90°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
560
Kurzbezeichnung:
Klassische Keilriemen
Profil:
A/13
Profilbreite in mm:
13
Profilhöhe in mm:
8
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
590
Riemen Nummer:
A 22
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,71*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 5,67*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 4,6675*
€ 6,8875*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,54*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8875*
€ 8,1961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5875*
€ 7,8391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0075*
€ 7,1489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7475*
€ 6,8395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2375*
€ 6,2326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6675*
€ 5,5543
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.