Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-570-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-570-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-570-100 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00042162
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     H-570-100
EAN/GTIN:
     4014486004342
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
25,4
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
1.447,8
Profil:
H
Teilung in mm:
12,7
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.447,8
Zähne (Z):
114
Winkel:
40°
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 29,16*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 21,0011*
€ 29,2611*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,79*
€ 30,58*
€ 8,95*
ab € 21,75*
€ 31,02*
€ 3,19*
ab € 25,41*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,2611*
€ 34,8207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,2711*
€ 33,6426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,1611*
€ 31,1317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4111*
€ 30,2392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5711*
€ 29,2396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,0011*
€ 24,9913
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.