| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00033124 Herst.-Nr.: TSN 611 C EAN/GTIN: 7316570786101 |
| |
|
| | |
| Filzdichtung TSN..C, für SNL Stehlagergehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 83 | Baureihe: | TSN..C | Breite in mm: | 8 | eClass51: | 23059104 | eClass61: | 23059104 | eClass71: | 23059104 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Filzdichtung TSN..C | Werkstoff: | Filz/Aluminium/Acrylnitril-Budadien-Kautschuk | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 13,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,23* | € 13,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,76* | € 14,45* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,60* | € 15,75* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,758* | € 16,838* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|