| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00033119 Herst.-Nr.: TSN 532 C EAN/GTIN: 7316570079012 |
| |
|
| | |
| Filzdichtung TSN..C, für SNL Stehlagergehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 208,5 | Baureihe: | TSN..C | Breite in mm: | 14 | eClass51: | 23059104 | eClass61: | 23059104 | eClass71: | 23059104 | Innendurchmesser in mm: | 140 | Kurzbezeichnung: | Filzdichtung TSN..C | Werkstoff: | Filz/Aluminium/Acrylnitril-Budadien-Kautschuk | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,99* | € 67,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,00* | € 67,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,28* | € 67,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 64,64* | € 79,51* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,1607* | € 94,9307* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|