| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030369 Herst.-Nr.: QJ 209 MA/C3 EAN/GTIN: 7316577085832 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager, Baureihe QJ2.., Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 19 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,68* | € 64,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 53,84* | € 65,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 53,91* | € 65,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,88* | € 68,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,7244* | € 76,5944* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|