| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027712 Herst.-Nr.: K 47X52X17 EAN/GTIN: 7316570775136 |
| |
|
| | |
| Nadelkränze, Baureihe K.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | K.. | Breite in mm: | 17 | eClass51: | 23050904 | eClass61: | 23050904 | eClass71: | 23050904 | Innendurchmesser in mm: | 47 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelkranz | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 10,75* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,95* | € 12,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,73* | € 12,88* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,70* | € 13,89* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,7345* | € 13,9945* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|