Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR 8X12X10 IS1 SKF Innenring IR..IS1, mit Schmierbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR 8X12X10 IS1 SKF Innenring IR..IS1, mit Schmierbohrung
IR 8X12X10 IS1 SKF Innenring IR..IS1, mit Schmierbohrung
IR 8X12X10 IS1 SKF Innenring IR..IS1, mit Schmierbohrung
Artikel-Nr.:
     2302-A00027579
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 8X12X10 IS1
EAN/GTIN:
     7316570553581
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenringe für Nadellager, Baureihe IR..IS1, mit einer Schmierbohrung.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
12
Baureihe:
IR..
Breite in mm:
10
eClass51:
23050909
eClass61:
23050909
eClass71:
23050909
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Innenring IR
Lagerluft:
CN
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,45*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,48*
3 Tage
703
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,02*
1
€ 3,19*
ab € 4,98*
€ 7,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 4,9835*
€ 7,0735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0735*
€ 8,4175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0135*
€ 8,3461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3535*
€ 7,5607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8535*
€ 6,9657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4635*
€ 6,5016
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9835*
€ 5,9304
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.