| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027455 Herst.-Nr.: IR 160X175X40 EAN/GTIN: 7316570446692 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Nadellager, Baureihe IR. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 175 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 40 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 160 | Kurzbezeichnung: | Innenring IR | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 105,38* | € 128,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,56* | € 132,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,99* | € 132,67* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,75* | € 142,76* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 122,1207* | € 143,6507* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|