| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027445 Herst.-Nr.: IR 140X160X50 EAN/GTIN: 7316570817027 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Nadellager, Baureihe IR. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 50 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 140 | Kurzbezeichnung: | Innenring IR | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,70* | € 127,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 111,78* | € 127,75* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 117,58* | € 131,94* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,22* | € 138,85* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 123,0407* | € 139,7607* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|