| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027292 Herst.-Nr.: HK 0408 EAN/GTIN: 7316571516165 |
| |
|
| | |
| Nadelhülsen, Baureihe HK.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 8 | Baureihe: | HK.. | Breite in mm: | 8 | eClass51: | 23050905 | eClass61: | 23050905 | eClass71: | 23050905 | Innendurchmesser in mm: | 4 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelhülse HK | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 2,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,36* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,4592* | € 3,5592* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,72* | € 3,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|