| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00026642 Herst.-Nr.: GAC 25 F EAN/GTIN: 7316577003027 |
| |
|
| | |
| Schräg-Gelenklager, Baureihe GAC..F, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/PTFE-Verbundwerkstoff. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | GAC..F | Breite in mm: | 15 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Schräg-Gelenklager | Werkstoff: | Stahl/PTFE-FRP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,19* | € 45,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,08* | € 48,43* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 38,46* | € 48,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 41,12* | € 51,74* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,7033* | € 58,8133* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|