| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025844 Herst.-Nr.: 7221 BECBM EAN/GTIN: 7316577091598 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager, Baureihe 72..BECBM, einreihig, Berührungswinkel 40°, Optimierte innere Konstruktion, Universallager für den satzweisen Einbau Normale axiale Lagerluft bei O- oder X-Anordnung, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 190 | Baureihe: | 72.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 105 | Käfig: | M | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 239,22* | € 260,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,83* | € 260,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 241,05* | € 262,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 245,33* | € 266,48* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 335,1876* | € 362,5576* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|